Beli dongkrak 10ton di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. MAXPOWER Hydraulic Bottle Jack (Wooden Crate) (Dongkrak Botol)
    Mulai

    Rp8.299.900

  2. TEKIRO Hydraulic Bottle Jack (Dongkrak Botol)
    Rating:
    100% of 100
    (6)
    Mulai

    Rp229.900

    TEKIRO Hydraulic Bottle Jack (Dongkrak Botol)
    Deskripsi:
    TEKIRO Botol Dongkrak [100 Ton] merupakan dongkrak yang disebut bottle jack karena bentuknya seperti botol. Fungsi bottle jack sama seperti crocodile jack, yaitu untuk mengangkat kendaraan pada ketinggian tertentu untuk dapat melakukan perbaikan pada bagian bawah kendaraan. Perbedaannya adalah penggunaan bottle jack dapat dimasukkan kedalam kendaraan sebagai perlengkapan utama kendaraan yang mutlak dibutuhkan untuk mengganti roda (ban) sewaktu ban kempes/ bocor. Untuk mendongkrak sebuah kendaraan, dongkrak harus diletakkan tegak lurus pada torak pengangkatnya supaya jangan sampai bengkok.untuk mendongkrak kendaraan dengan kekuatan 100 ton, berdimensi 540mm, 215mm, 325mmFungsi : untuk mendongkrak kendaraan dengan kekuatan 100 tonMaterial : Iron
  3. MasterLock Combination Cable (Kunci Kabel)
    Mulai

    Rp169.900

    MasterLock Combination Cable (Kunci Kabel)
    atribut:
    • Cable/Chain Length: 1.2m
    • Outside Diameter of Cable/Chain: 8mm
    • Color: Black
  4. TEKIRO Heavy Duty Hydraulic Jack (Dongkrak Hidrolik)
    Mulai

    Rp8.399.900

    TEKIRO Heavy Duty Hydraulic Jack (Dongkrak Hidrolik)
    Deskripsi:
    TEKIRO DONGKRAK BUAYA TYPE TR - 8036 A 3 TON Untuk mendongkrak kendaraan / barang dengan daya angkat 3 ton yang bertype TR-8036A dengan dimensi 1, 140mm 300mm 235mmuntuk mendongkrak kendaraan / barang dengan daya angkat 3 ton yang bertype TR-8036A dengan dimensi 1, 140mm 300mm 235mmFungsi : untuk mendongkrak kendaraan / barang dengan daya angkat 3 tonMaterial : carbon steel
    atribut:
    • Material: Carbon Steel
    • Dimension 8 (mm): 560
  5. MultiPro Hydraulic Bottle Jack (Dongkrak Botol)
    Mulai

    Rp249.900

    MultiPro Hydraulic Bottle Jack (Dongkrak Botol)
    Deskripsi:
    • Blue Spray Painting Finishing • Heavy Duty, Can Pass ANS I & GS STAND ARD
  6. DRI Webbing Sling Double Ply for Load 5Ton (Tali Angkat / Sling Sabuk)
    Mulai

    Rp339.900

    DRI Webbing Sling Double Ply for Load 5Ton (Tali Angkat / Sling Sabuk)
    Deskripsi:
    Webbing sling umumnya terbuat dari bahan dasar 100% Materials webbing polyester berkekuatan tinggi yang diproduksi berdasarkan standard Eu-ropean Normalization (EN). Selain polyester, Materials dasar webbing juga dapat dibuat dari Nylon. Pembuatan webbing sling dilakukan secara spesifik sesuai kebutuhan berdasarkan penggunaan serta Batas Beban Angkat (Working Load Limit/WLL). Webbing sling dapat pula diproduksi bersamaan dengan aksesoris angkat lainnya yang seperti Masterlink, Shackles, Hooks dan lain-lain.
    atribut:
    • Color: Red
    • Material: Polyester
    • Safety Factor: 7:1
    • Width (mm): 150
    • Working Load Limit (t): 5
  7. Masada Hydraulic Bottle Jack (Dongkrak Botol)
    Mulai

    Rp10.999.900

    Masada Hydraulic Bottle Jack (Dongkrak Botol)
    Deskripsi:
    -A jack that has the lightness of the operating force of hydraulic jack and the holding force of the journal jack.-Possible to keep the height (no lowering) for a long time.-Handle
  8. Konno Eagle Hydraulic Toe Jack c/w Lever Turning Jaw
    Mulai

    Rp14.999.900

    Konno Eagle Hydraulic Toe Jack c/w Lever Turning Jaw
    Deskripsi:
    -Since safety valve to prevent overloading is attached, even people who are unfamiliar with jack operation can use it with confidence.-The handle is rotation type.-Handle
    atribut:
    • Lifting Force (Claw Portion): 30kN (3.0t)
    • Lifting Force (Head): 60kN (6.0t)
    • Stroke: 62mm
  9. TEKIRO Hydraulic Floor Jack Crocodile (Dongkrak Buaya)
    Mulai

    Rp6.399.900

    TEKIRO Hydraulic Floor Jack Crocodile (Dongkrak Buaya)
    Deskripsi:
    Dongkrak Buaya Merek TEKIROTipe: Tr3002
  10. Vanco Exhaust Fan Standard (Kipas Exhaust Standar)
    Mulai

    Rp739.900

    Vanco Exhaust Fan Standard (Kipas Exhaust Standar)
    atribut:
    • Speed (rpm): 1400
    • Voltage (V): 220
    • Frequency (Hz): 50
  11. 3M Vinyl Tape Scotch (Lakban Listrik)
    Mulai

    Rp24.900

    3M Vinyl Tape Scotch (Lakban Listrik)
    Deskripsi:
    The base material is a slightly hard vinyl tape. It is JIS standard compliant (JIS C 2336). Lead-free type.Can be cut by handPrimary electrical insulation up to 600V in electrical wiring work. Various wiring, bundling and fixing of piping, etc.* Since this product is not intended for general consumers, labels and instruction manuals are not indicated or included for general consumers.
    atribut:
    • Operating Temperature Range (°C): -10 to 90
    • Length (m): 20
    • Material: Base material: PVC resin, Adhesive: Rubber
    • Adhesion (N/10mm): 1.5
    • Tensile Strength (N/mm): 30/10
    • Thickness (mm): 0.2
    • Width (mm): 19
  12. Enerpac Hydraulic Cylinder Flat-Jac
    Mulai

    Rp10.999.900

    Enerpac Hydraulic Cylinder Flat-Jac
    Deskripsi:
    Product Lines : Industrial Tools- Compact, flat design for use where other cylinders will not fit- Mounting holes permit easy fixturing- Baked enamel finish for increased corrosion resistance- AR400 coupler and dust cap included- Hard chrome plated high-quality steel plungers- Grooved plunger ends require no saddle- Single-acting spring return
    atribut:
    • Maximum Operating Pressure (bar): 700
    • Material: Steel
    • Plunger Type: Solid
    • Return Type: Single-Acting, Spring Return
    • Surface Treatment: Paint
  13. TEKIRO Hydraulic Jack (Dongkrak Hidrolik)
    Mulai

    Rp609.900

    TEKIRO Hydraulic Jack (Dongkrak Hidrolik)
    Deskripsi:
    TEKIRODONGKRAK BUAYAuntuk mendongkrak kendaraan / barang dengan daya angkat 2 ton dengan dimensi 440mm 200mm 135mmFungsi : untuk mendongkrak kendaraan / barang dengan daya angkat 2 tonMaterial : carbon steel
    atribut:
    • Capacity (t): 2
    • Material: Carbon Steel
    • Type: Hydraulic with case Spec#2
  14. TEKIRO Hydraulic Floor Jack Double Pump (Dongkrak Buaya)
    Mulai

    Rp2.899.900

    TEKIRO Hydraulic Floor Jack Double Pump (Dongkrak Buaya)
    Deskripsi:
    untuk mendongkrak kendaraan / barang dengan daya angkat 3 ton bentuik ceper dengan dimensi 650mmx330mmx253mmx109mmuntuk mendongkrak kendaraan / barang dengan daya angkat 3 ton bentuik ceper dengan dimensi Fungsi : untuk mendongkrak kendaraan / barang dengan daya angkat 3 ton Material : carbon steelKetinggian minimum 10, 9cmmaksimum 51, 44cm
    atribut:
    • Material: Carbon Steel
    • Size (t): 3
    • Dimension 1 (mm): 650
    • Dimension 2 (mm): 330
    • Dimension 3 (mm): 253
    • Dimension 4 (mm): 109
    • Dimension 5 (mm): 60
    • Dimension 6 (mm): 42.3
    • Dimension 7 (mm): 528
  15. DRI Webbing Sling Double Ply for Load 3Ton (Tali Angkat / Sling Sabuk)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp119.900

    DRI Webbing Sling Double Ply for Load 3Ton (Tali Angkat / Sling Sabuk)
    Deskripsi:
    Webbing sling umumnya terbuat dari bahan dasar 100% Materials webbing polyester berkekuatan tinggi yang diproduksi berdasarkan standard Eu-ropean Normalization (EN). Selain polyester, Materials dasar webbing juga dapat dibuat dari Nylon. Pembuatan webbing sling dilakukan secara spesifik sesuai kebutuhan berdasarkan penggunaan serta Batas Beban Angkat (Working Load Limit/WLL). Webbing sling dapat pula diproduksi bersamaan dengan aksesoris angkat lainnya yang seperti Masterlink, Shackles, Hooks dan lain-lain.
    atribut:
    • Color: Yellow
    • Material: Polyester
    • Safety Factor: 7:1
    • Width (mm): 90
    • Working Load Limit (t): 3
  16. Konno Eagle Hydraulic Bottle Jack Toe Lift (Dongkrak Botol)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp13.999.900

    Konno Eagle Hydraulic Bottle Jack Toe Lift (Dongkrak Botol)
    Deskripsi:
    These are our Toe-Lift Jacks tandard G-series models, which are used by our customers most. - They are equipped with a safety valve to prevent overload, enhancing work safety. - The toe structural part from its head down to toe is cast from a mold without welding or bending process. Besides, it is made of high tension steel, which materializes great strength and durability. - By making their toes corners R shaped, it is reducing the risk of deformation or break by stress concentration. - Their insertion sockets can rotate so that their operators can handle pumping at the best positions. - They adopt Two Rods Locked Type Handle with Grip, which is very easy to use. - They can be laid down for use.
Daftar Harga dongkrak 10ton Terbaru November 2026
KRISBOW Hydraulic Bottle Jack (Dongkrak Botol)Rp279.900
MAXPOWER Hydraulic Bottle Jack (Wooden Crate) (Dongkrak Botol)Rp8.299.900
MAXPOWER Hydraulic Bottle Jack (Dongkrak Botol)Rp229.900
TEKIRO Hydraulic Bottle Jack (Dongkrak Botol)Rp229.900
KRISBOW Hydraulic Jack Garage (Dongkrak Hidrolik)Rp569.900
MasterLock Combination Cable (Kunci Kabel)Rp169.900
TEKIRO Heavy Duty Hydraulic Jack (Dongkrak Hidrolik)Rp8.399.900
MultiPro Hydraulic Bottle Jack (Dongkrak Botol)Rp249.900
DRI Webbing Sling Double Ply for Load 5Ton (Tali Angkat / Sling Sabuk)Rp339.900
Masada Hydraulic Bottle Jack (Dongkrak Botol)Rp10.999.900

Data diperbarui pada 23/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)

Halaman Terkait